品番 : EA966AA-52
品名 : [6312 2NSE] ゴムシール型ベアリング
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6312-2NSE |
---|---|---|---|
接触ゴムシール形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6312-2NSE |
サイズ | d:60mm D:130mm B:31mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/12 21:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照