品番 : EA966AA-31
品名 : [6211 2NSE] ゴムシール型ベアリング
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6211-2NSE |
---|---|---|---|
接触ゴムシール形 | |||
材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | 呼び番号 | 6211-2NSE |
サイズ | d:55mm D:100mm B:21mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/29 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1293ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照