品番 : EA966ML-201
品名 : UCFC201/ 12mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFC201 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCFC形 | 201 | 軸径(mm) | 12 |
| サイズ(mm) | H:100、A1:20.5、J:78、J1:55.1、N:12、A2:10、 A3:5、A:25.5、H3:62、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/08 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966ML-208です。
