品番 : EA966ML-204
品名 : UCFC204/ 20mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFC204 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFC形 | 204 | 軸径(mm) | 20 |
サイズ(mm) | H:100、A1:20.5、J:78、J1:55.1、N:12、A2:10、 A3:5、A:25.5、H3:62、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M10 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 12:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966ML-208です。