品番 : EA966ML-208
品名 : UCFC208/ 40mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFC208 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFC形 | 208 | 軸径(mm) | 40 |
サイズ(mm) | H:145、A1:26、J:120、J1:84.8、N:14、A2:11、 A3:10、A:36、H3:100、A0:51.2、B:49.2、S:19 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M12 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,660 円(税抜)/ 6,226 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)