品番 : EA966ML-206
品名 : UCFC206/ 30mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFC206 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFC形 | 206 | 軸径(mm) | 30 |
サイズ(mm) | H:125、A1:23、J:100、J1:70.7、N:12、A2:10、 A3:8、A:31、H3:80、A0:40.2、B:38.1、S:15.9 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M10 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 12:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966ML-208です。