詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966ML-202

品名 : UCFC202/ 15mm 印ろう付丸フランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCFC202
呼び番号UCFC形 202 軸径(mm) 15
サイズ(mm) H:100、A1:20.5、J:78、J1:55.1、N:12、A2:10、
A3:5、A:25.5、H3:62、A0:33.3、B:31、S:12.7
材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M10
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/22 15:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA966ML-201 UCFC201/ 12mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-202 UCFC202/ 15mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-203 UCFC203/ 17mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-204 UCFC204/ 20mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-205 UCFC205/ 25mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-206 UCFC206/ 30mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-207 UCFC207/ 35mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-208 UCFC208/ 40mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-209 UCFC209/ 45mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-210 UCFC210/ 50mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-211 UCFC211/ 55mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-212 UCFC212/ 60mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-213 UCFC213/ 65mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-214 UCFC214/ 70mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-215 UCFC215/ 75mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-216 UCFC216/ 80mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-217 UCFC217/ 85mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
EA966ML-218 UCFC218/ 90mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966ML-208です。
  • ※画像はEA966ML-208です。
  • H:100、A1:20.5、J:78、J1:55.1、N:12、A2:10、\nA3:5、A:25.5、H3:62、A0:33.3、B:31、S:12.7

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top