品番 : EA966ML-216
品名 : UCFC216/ 80mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFC216 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFC形 | 216 | 軸径(mm) | 80 |
サイズ(mm) | H:240、A1:42、J:200、J1:141.4、N:23、A2:18、 A3:16、A:58、H3:170、A0:83.3、B:82.6、S:33.3 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M20 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 12:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966ML-208です。