品番 : EA966ML-207
品名 : UCFC207/ 35mm 印ろう付丸フランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFC207 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFC形 | 207 | 軸径(mm) | 35 |
サイズ(mm) | H:135、A1:26、J:110、J1:77.8、N:14、A2:11、 A3:8、A:34、H3:90、A0:44.4、B:42.9、S:17.5 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M1 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 02:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966ML-208です。