品番 : EA966MR-203
品名 : UCFK203/ 17mm ひしフランジ形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFK203 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCFK形 | 203 | 軸径(mm) | 17 |
| サイズ(mm) | H:110、H1:52、L:62、L1:52、A:25.5、J:42、J1:32、 J2:27、N:10、A1:13、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M8 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/09 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MR-206です。
