品番 : EA966MR-204
品名 : UCFK204/ 20mm ひしフランジ形ユニット
仕様
メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFK204 |
---|---|---|---|
呼び番号UCFK形 | 204 | 軸径(mm) | 20 |
サイズ(mm) | H:110、H1:52、L:62、L1:52、A:25.5、J:42、J1:32、 J2:27、N:10、A1:13、A2:15、A0:33.3、B:31、S:12.7 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
ボルトサイズ | M8 | ||
止めねじ付 | |||
円筒穴形 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 12:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1277ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA966MR-206です。