品番 : EA966MR-206
品名 : UCFK206/ 30mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFK206 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCFK形 | 206 | 軸径(mm) | 30 |
| サイズ(mm) | H:130、H1:55、L:78、L1:65、A:31、J:50、J1:40、 J2:29、N:10、A1:13、A2:18、A0:40.2、B:38.1、S:15.9 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M8 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
