品番 : EA966MR-207
品名 : UCFK207/ 35mm ひしフランジ形ユニット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFK207 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCFK形 | 207 | 軸径(mm) | 35 |
| サイズ(mm) | H:144、H1:62、L:90、L1:70、A:34、J:55、J1:46、 J2:32、N:10、A1:15、A2:19、A0:44.4、B:42.9、S:17.5 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M8 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/08 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MR-206です。
