詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MR-208

品名 : UCFK208/ 40mm ひしフランジ形ユニット

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCFK208
呼び番号UCFK形 208 軸径(mm) 40
サイズ(mm) H:164、H1:72、L:100、L1:78、A:36、J:60、J1:50、
J2:41、N:12、A1:16、A2:21、A0:51.2、B:49.2、S:19
材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M10
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

5,660 (税抜)/ 6,226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/18 16:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1277ページ
バリエーション一覧
EA966MR-201 UCFK201/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-202 UCFK202/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-203 UCFK203/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-204 UCFK204/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-205 UCFK205/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-206 UCFK206/ 30mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-207 UCFK207/ 35mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-208 UCFK208/ 40mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-209 UCFK209/ 45mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-210 UCFK210/ 50mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MR-206です。
  • ※画像はEA966MR-206です。
  • H:164、H1:72、L:100、L1:78、A:36、J:60、J1:50、\nJ2:41、N:12、A1:16、A2:21、A0:51.2、B:49.2、S:19

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top