詳細表示

このページのURL:

品番 : EA966MR-209

品名 : UCFK209/ 45mm ひしフランジ形ユニット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 旭精工 型番 UCFK209
呼び番号UCFK形 209 軸径(mm) 45
サイズ(mm) H:174、H1:76、L:106、L1:80、A:38、J:65、J1:54、
J2:43、N:12、A1:18、A2:22、A0:52.2、B:49.2、S:19
材質 本体:ねずみ鋳鉄品
ボール:高炭素クロム軸受鋼
ボルトサイズ M10
止めねじ付
円筒穴形
追加説明
カタログ価格

6,660 (税抜)/ 7,326 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/03 12:18現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA966MR-201 UCFK201/ 12mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-202 UCFK202/ 15mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-203 UCFK203/ 17mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-204 UCFK204/ 20mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-205 UCFK205/ 25mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-206 UCFK206/ 30mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-207 UCFK207/ 35mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-208 UCFK208/ 40mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-209 UCFK209/ 45mm ひしフランジ形ユニット
EA966MR-210 UCFK210/ 50mm ひしフランジ形ユニット
ウェブカタログ画像
※画像はEA966MR-206です。
  • ※画像はEA966MR-206です。
  • H:174、H1:76、L:106、L1:80、A:38、J:65、J1:54、\nJ2:43、N:12、A1:18、A2:22、A0:52.2、B:49.2、S:19

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top