品番 : EA966MR-210
品名 : UCFK210/ 50mm ひしフランジ形ユニット
仕様
| メーカー | 旭精工 | 型番 | UCFK210 |
|---|---|---|---|
| 呼び番号UCFK形 | 210 | 軸径(mm) | 50 |
| サイズ(mm) | H:184、H1:82、L:112、L1:86、A:40、J:68、J1:58、 J2:46、N:12、A1:18、A2:22、A0:54.6、B:51.6、S:19 |
材質 | 本体:ねずみ鋳鉄品 ボール:高炭素クロム軸受鋼 |
| ボルトサイズ | M10 | ||
| 止めねじ付 | |||
| 円筒穴形 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,570 円(税抜)/ 8,327 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/22 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA966MR-206です。
