品番 : EA986TL-21
品名 : 50mm/250kg レベリングキャスター(ブレーキ付/ラチェット式)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GDR-60-F-NYN |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在金具+ストッパー無 | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ナイロン |
| 車輪径×幅 | 50×25mm | 全高 | 82mm |
| 調整範囲 | 10mm | 耐荷重 | 250kg |
| 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利です。 | |||
| キャスターの裏側でラチェット式の水平調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/11/02 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1733ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949LA-615A : M 6x 15mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本) |
| オプション | EA949LS-106A : M6 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
