品番 : EA986TL-22
品名 : 63mm/500kg レベリングキャスター(ブレーキ付/ラチェット式)
仕様
| メーカー | ユーエイキャスター | 型番 | GDR-80-F-NYN |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自在金具+ストッパー無 | 材質 | 金具:スチール、 車輪:ナイロン |
| 車輪径×幅 | 63×28mm | 全高 | 103mm |
| 調整範囲 | 15mm | 耐荷重 | 500kg |
| 高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利です。 | |||
| キャスターの裏側でラチェット式の水平調整が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/02 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1733ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA949LA-820A : M 8x 20mm 六角頭全ねじボルト(ユニクロ/8本) |
| オプション | EA949LS-108A : M8 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
