品番 : EA997XJ-33
品名 : 100x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
カタログ訂正
25/06/26 画像(誤)幅:100mm→(正)長さ:1m、(誤)幅:200・500mm→(正)長さ:2・5m(No.56 9046)
仕様
| 材質 | 合成ゴム(筋入り) | サイズ | 100×5000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 重量 | 1.85kg |
| 溝の深さ | 1.6mm | ||
| 長さ1mのものには横向き、2m,5mのものには縦向きの筋が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

