品番 : EA997XJ-55
品名 : 200x2000x5mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)
仕様
材質 | 天然ゴム(筋入り) | サイズ | 200×2000mm |
---|---|---|---|
厚み | 5mm | 重量 | 2.8kg |
長さ1mのものには横向き、2m,5mのものには縦向きの筋が入っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/05 07:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1486ページ |
代替品
|
拡大