品番 : EA997XJ-51
品名 : 100x1000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
仕様
| 材質 | 合成ゴム(筋入り) | サイズ | 100×1000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 重量 | 0.7kg |
| 溝の深さ | 1.6mm | ||
| 長さ1mのものには横向き、2m,5mのものには縦向きの筋が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/04 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
