品番 : EA997XJ-58
品名 : 500x2000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
カタログ訂正
25/06/26 画像(誤)幅:100mm→(正)長さ:1m、(誤)幅:200・500mm→(正)長さ:2・5m(No.56 9046)
仕様
材質 | 合成ゴム(筋入り) | サイズ | 500×2000mm |
---|---|---|---|
厚み | 5mm | 重量 | 7kg |
溝の深さ | 1.6mm | ||
長さ1mのものには横向き、2m,5mのものには縦向きの筋が入っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1464ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)