品番 : EA997XJ-36
品名 : 200x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
カタログ訂正
25/06/26 画像(誤)幅:100mm→(正)長さ:1m、(誤)幅:200・500mm→(正)長さ:2・5m(No.56 9046)
仕様
材質 | 合成ゴム(筋入り) | サイズ | 200×5000mm |
---|---|---|---|
厚み | 3mm | 重量 | 3.7kg |
溝の深さ | 1.6mm | ||
長さ1mのものには横向き、2m,5mのものには縦向きの筋が入っています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/04 01:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1464ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)