品番 : EA997XJ-37
品名 : 500x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
仕様
| 材質 | 合成ゴム(筋入り) | サイズ | 500×1000mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 3mm | 重量 | 1.85kg |
| 溝の深さ | 1.6mm | ||
| 長さ1mのものには横向き、2m,5mのものには縦向きの筋が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/27 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
