詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997XJ-34

品名 : 200x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)

仕様

材質 合成ゴム(筋入り) サイズ 200×1000mm
厚み 3mm 重量 0.74kg
溝の深さ 1.6mm
長さ1mのものには横向き、2m,5mのものには縦向きの筋が入っています。
追加説明
カタログ価格

1,960 (税抜)/ 2,156 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/25 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1414ページ

代替品

EA997XJ-35
  • 品番

    EA997XJ-35

  • コメント

    200x2000x3mm ゴム板(筋入り・天

バリエーション一覧
EA997XJ-31 100x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-32 100x2000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-33 100x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-34 200x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-35 200x2000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-36 200x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-37 500x1000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-38 500x2000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-39 500x5000x3mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-51 100x1000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-52 100x2000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-53 100x5000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-54 200x1000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-55 200x2000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-57 500x1000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
EA997XJ-58 500x2000x5mm ゴム板(筋入り・合成ゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top