すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA115KA-65A

品名 : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番4.764-350.3
用途コンクリートの苔や外壁などの頑固な汚れサイズ450×41×41mm
重量150g材質PA
ブーストモード
高圧の水を回転させながら噴射します。
※車の塗装面や強度の弱い部分には使用しないでください。
洗浄対象物が破損する場合があります。
販売価格

12,300円(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2433ページ
その他関連
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KR-211 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2432ページ
  • エスコ便利カタログ2433ページ