すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA124GC-2A

品名 : 3/4"NH プラグ(雌ねじ/1個)

仕様

ねじサイズ3/4”NHメスサイズφ32×39mm
材質ポリマー樹脂入数1個
アメリカねじ用ステム付のホースに取り付けることでカプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易になります。
※日本の蛇口に付ける際は、ねじが合わない可能性があります。EA124GC-7B(3/4\"Gメス→3/4\"NHオス)のアダプターを使用してください。
※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。
販売価格

320円(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2026/10/22 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2522ページ
その他関連
オプションEA124GC-7B : 日本ねじ変換コンバーター(BSPねじ)
本体EA124GC-3B : 3/4"NH カプラー(雄ねじ)
本体EA124GC-4B : 3/4"NH バルブ付カプラー(雌ねじ)
本体EA124LA-306 : 二方コック付コネクター
本体EA124LA-308 : 四方コック付コネクター
本体EA124GE-7 : 二方コック付コネクター(NH3/4ねじ)
本体EA124GE-8 : 3/4"NH ストップ バルブ(アルミ製)
本体EA124GE-9 : 3/4"NH ストップ バルブ(真鍮製)
本体EA124GE-10 : 3/4"NH ストップ バルブ(亜鉛製)
本体EA124GE-11 : 3/4"NH ストップ バルブ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
  • 日本の蛇口に付ける際は、ねじが合わない可能性があります。EA124GC-7B(3/4”Gメス→3/4”NHオス)のアダプターを使用してください。
  • カプラー付スプレーノズルやスプリンクラーとの脱着が容易に
  • ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。
  • ※接続例は仕様書(PDF)でご確認頂けます。

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ