すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA153CG-1

品名 : R 1/8"/ 0.1-0.7MPa 圧力スイッチ

仕様

メーカー日本精器型番BN-1217T-6
呼び口径6A取付ねじR1/8”
使用流体空気使用圧力0~0.8MPa
設定圧力0.1~0.7MPa耐圧力1.0MPa
周囲温度5~60℃スイッチリードスイッチ(有接点)
リード線:1m
スイッチ定格5~220V(DC/AC)
最大25mA
重量200g
リードスイッチによる簡易的な圧力スイッチ
販売価格

5,410(税抜)/ 5,951円(税込)

カタログ価格

5,410円(税抜)/5,951円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1017ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1016ページ
  • エスコ便利カタログ1017ページ