すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CJ-111

品名 : 800x640x85mm 洗濯機用パン

仕様

メーカーTOTO型番PWP800N2W
サイズ800(W)×640(D)×85(H)mm耐荷重200kg
材質PP樹脂カラーホワイト
大型洗濯機から全自動洗濯機まで幅広く対応し施行もラクラク
固定用ビス4本付き
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/30 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1086ページ2083ページ
ウェブカタログ画像
  • A:800 B:640 C:750 D:590 E:85 (mm)\n(L)は偏心排水Lタイプ、(C)はセンター排水タイプ、(R)は偏心排水Rタイプのトラップ位置です。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1086ページ
  • エスコ便利カタログ1087ページ
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
最近見た商品

page top