すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA472CA-1

品名 : マルチボールタップ(INAX・TOTO用)

仕様

メーカーLIXIL型番TF-20B
給水方式横形(1/2ネジ)
さまざまなINAX・TOTOのタンクに取り付け可能なマルチボールタップです。
ダイヤフラムパッキン式(ねじ金属本体樹脂)
手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]
補給水管あり
一般地・寒冷地(水抜・流動)共用
手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能
補給水なしの洗落とし式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/18 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1090ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1090ページ
  • エスコ便利カタログ1091ページ