すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA501AD

品名 : ピットマンアームプーラー

仕様

能力40~65mm口幅34mm
最大直径65mmアーム深さ65mm
六角対辺19mmネジ有効長60mm
重量0.93kg材質鍛造鋼
強固なピットマンアームを簡単に外せるよう設計されています。
ピットマンジョーの上に置き、センタースクリューをねじ込めばピットマンが分離します。
販売価格

9,740(税抜)/ 10,714円(税込)

カタログ価格

9,740円(税抜)/10,714円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/20 12:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0320ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ