すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520A-4

品名 : 460-700mm/300kg 伸縮式ドーリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

積載均等耐荷重300kg(2個)床面高さ40mm
滑り止めパッド付
サイズ460~700(W)×80(D)×40(H)mm車輪φ32mm×32個
重量1.5kg(2個)材質本体:スチール、車輪:樹脂
4ヵ所合計32個のローラーで床面を傷つけにくい。
460~700mmの移動物の幅に対応します。
入数1セット
販売価格

2,980(税抜)/ 3,278円(税込)

カタログ価格

2,980円(税抜)/3,278円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 14:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1703ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ
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
最近見た商品

page top