すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BT-51

品名 : 600x800mm/300kg 電動運搬車

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番S-EFC21B
積載均等耐荷重300kg荷台サイズ800×600mm
押手高さ960mm床高さ235mm
車輪径152mm車輪自在×4
重量44kg荷台材質スチール
バッテリー36V 13000mAhモーター出力350W
駆動方式ブラシレスモーター動作時間約80分(連続)
充電時間約5時間速度最大前進速度:8㎞/h
後進速度:4㎞/h
斜面について傾斜角6度までの斜面で使用可能付属品六角レンチ、充電ケーブル、充電器、カギ2本
自動アシスト機能付
電動アシストがついた台車により、重量物運搬作業による体への負担軽減。
安定した運搬で荷くずれ軽減、倉庫内での運搬作業効率化アップが期待できます。
電源を入れずに通常の台車としての使用も可能です。
手元のレバーで操作が可能。
使わない時はハンドルバーを倒して折りたためば、場所を取らず邪魔になりません。
販売価格

122,400(税抜)/ 134,640円(税込)

カタログ価格

122,400円(税抜)/134,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/04 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top