すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA521VX-62B

品名 : 160mm 精密やすり(丸/中目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm)160刃長(mm)80
粗さ中目形状(mm)丸(φ2.9)
材質クロームスチール硬度HRC66°
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。
アイコン
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 08:52現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、12点のバリエーションがあります。

代替品

EA826NH-20
  • 品番

    EA826NH-20

  • コメント

    違い:サイズ、ダイヤモンドコーティング等

バリエーション一覧
EA521VX-61A 140mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-61C 140mm 精密やすり(丸/油目)
EA521VX-61D 140mm 精密やすり(丸/極油目)
EA521VX-62A 160mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-62B 160mm 精密やすり(丸/中目)
EA521VX-62C 160mm 精密やすり(丸/油目)
EA521VX-62D 160mm 精密やすり(丸/極油目)
EA521VX-63A 180mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-63B 180mm 精密やすり(丸/中目)
EA521VX-64A 200mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VX-64B 200mm 精密やすり(丸/中目)
EA521VX-64C 200mm 精密やすり(丸/油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:丸(φ2.9)