すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA532BJ-200

品名 : 25mm/200mm コンビネーションプライヤー

仕様

メーカーIPS PLIERS(IPS)型番PL-200(B)
切断能力φ2.6mm(軟線)全長200mm
最大開口25mm
カチオン電着塗装により、防錆力に優れています。
追加説明●カチオン電着塗装により、防錆力に優れています。(2010/12/1/0993)
販売価格

2,010円(税抜)/ 2,211円(税込)

カタログ価格

2,010円(税抜)/2,211円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/02 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0268ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ268ページ
  • エスコ便利カタログ269ページ