取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 3572145 |
---|
全長 | 145mm | 幅×厚み | 1.3×2.5mm |
---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 鏡面磨き |
---|
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。 |
バネ付 |
販売価格 | 6,310円(税抜)/
6,941円(税込)
| カタログ価格 | 6,310円(税抜)/6,941円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/04 14:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
代替品