すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA572MB-6.5

品名 : 6.5x125mm 平タガネ

刃先は特に頑丈な構造になっています

仕様

刃幅6.5mm全長125mm
材質クロムバナジウム鋼重量(g)31.5
※使用の際は保護メガネをつけて下さい
販売価格

1,330円(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/29 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0106ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA572MB-6.5 6.5x125mm 平タガネ
EA572MB-8 8 x125mm 平タガネ
EA572MB-10 10x135mm 平タガネ
EA572MB-13 13x150mm 平タガネ
EA572MB-16 16x170mm 平タガネ
EA572MB-19 19x180mm 平タガネ
EA572MB-22 22x195mm 平タガネ
EA572MB-25 25x200mm 平タガネ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ106ページ
  • エスコ便利カタログ107ページ