すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA598BE-1

品名 : 1220mm ピックアップツール(フレキシブル 4本爪)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
くるくるに曲げた状態でも爪のコントロールができます

仕様

爪数4本全長1220mm
最大掴み径23mm重量340g
ロングタイプ
くるくるに曲げた状態でも爪のコントロールができます。
フレキシブルは曲形を維持するタイプ。
※ソフトなフレキシブルなので水平にまっすぐ維持することはできません。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0347ページ

代替品

EA598BD-2
  • 品番

    EA598BD-2

  • コメント

    全長 1100mm・爪数3本 安価

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ346ページ
  • エスコ便利カタログ347ページ