すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612TA-48

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番TCS 1/2\"-512/6
トレーサイズ175×350×35(H)mm差込角1/2”
T型スライドハンドル300mmエクステンションバー52・130・255mm
ユニバーサルジョイント71mmラチェットハンドル265.5mm
重量1845g
トレイ付きのツールセット
販売価格

49,400(税抜)/ 54,340円(税込)

カタログ価格

49,400円(税抜)/54,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/23 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0373ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ372ページ
  • エスコ便利カタログ373ページ