すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614CB

品名 : 10本組/10-19mm 片目片口スパナ(超ロング)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番30554
対辺10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm全長188~348mm
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
15°タイプ
ミラー仕上げ
トレイ付き
奥所向けに最適な超ロングモデル
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/05/18 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0424ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ424ページ
  • エスコ便利カタログ425ページ