すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA631ED-16

品名 : ラック用ローラー(110mm以下用)

仕様

メーカー育良精機型番ISK-R1
最大安全荷重(kN)1.96適合ケーブル径(mm)110
重量(kg)2.7サイズ350×149×173(H)mm
ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置
スタッキング可能で持ち運び簡単・省スペース
販売価格

31,900(税抜)/ 35,090円(税込)

カタログ価格

31,900円(税抜)/35,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/08 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0233ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ232ページ
  • エスコ便利カタログ233ページ