すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720Y-240

品名 : 240x215mm クロスカット用定規

仕様

材質刃:ステンレス
柄:シナ合板(厚み9mm)
全長215mm
刃幅240mm刃厚0.6mm
重量123g
クロスをカットする時に定規として使用します。
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/04 12:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1845ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1844ページ
  • エスコ便利カタログ1845ページ
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
最近見た商品

page top