すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CV-81

品名 : [充電式] ランタン/LED

仕様

明るさ強、弱、夜間ライトルーメン強:1000 弱:100
電池寿命強:5時間 弱:30時間付属品リチウムイオン電池、USBケーブル
防水性能IPX4充電時間8時間
使用電池リチウムイオン電池耐衝撃性能1m
サイズ(W×D×H)mm158.7×72.4×254.3重量(g)695
光源LED10球
頑丈な構造(1mの耐衝撃性)。
他のデバイスへUSB給電可能。
明るさ調整可能。
360°を明るく照らします。
ハンズフリーでも安定して使え、滑り止めグリップハンドルにより持ち運びが容易です。
野外活動、および緊急事態に信頼性の高い360度照明。
耐久性のある構造
飛散防止レンズ
スマートフォンをフル充電した後でも強力な光
カスタマイズされた明るさと最適なランタイムの調光機能
標準のLEDテクノロジーよりも最大12倍明るい
アイコン
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2024/06/16 07:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2131ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • USBケーブル(95cm)\n(底面のフタを外して取り出します。)

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2130ページ
  • エスコ便利カタログ2131ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top