すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-71

品名 : 245x245x770mm/30W タワーファン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番TWF-M73
電源AC100V(50/60Hz)コード1.8m
消費電力【50Hz】強:27W/中:25W/弱:23W
【60Hz】強:30W/中:27W/弱:24W
サイズ245×245×770(H)mm
重量3.0kgカラーホワイト
送風口サイズ415×60mm風量調整3段階(弱・中・強)
首振り機能左右首振り  首振り角65°
切タイマー30・60・90・120・150・180分騒音値37dB(弱運転)
風の到達距離約8m材質ABS樹脂、スチール
省スペースで広範囲に送風ができるタワーファンです。
高さのある風で全身に風が届くので、頭から足元まで涼しく快適です。
左右首振り機能付きで、お部屋全体に風をお届けします。
羽根が無いので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使えます。
省スペースで設置可能&立ったままでもらくらく操作できます。
持ち手付きで運びやすく軽量なので、使いたい場所にサッと移動できます。
シンプルな操作性のダイヤルタイプで、3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
販売価格

8,050(税抜)/ 8,855円(税込)

カタログ価格

8,050円(税抜)/8,855円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 12:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763F-71A
  • 品番

    EA763F-71A

  • コメント

    デザイン変更でインテリアに馴染みます

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top