| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FP-RD5 |
|---|
| インターフェース | USB HID USB 仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1 上位互換) | コネクタ形状 | USB A |
|---|
| 電源 | USBバスパワー | 消費電流 | 最大70mA |
|---|
| 通信速度 | 480Mbps/12Mbps | 指紋センサー | 静電容量方式タッチセンサー 360度認証 |
|---|
| 登録データ数 | 10件(10個の指紋) | 登録データ場所 | ドングルモジュール内部に保存 MoC(Match-on-Chip)方式 |
|---|
| サイズ | 15.6(W)×19.2(D)×9.8(H)mm | 重量 | 約3g |
|---|
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン | 対応OS | Windows 11・10 その他 Windows Hello・Windows Hello ESS・Windows 11 Helloパスキー |
|---|
| 指紋データをセキュリティチップ内で暗号化して厳重に保存する、MoC方式の指紋認証リーダー |
| センサーに指をタッチするだけでログイン |
| 最大10個の指紋登録が可能 |
| 指をどの角度で触れても指紋を認証できる、360度全方位認証タイプ |
| 差しっぱなしでも邪魔にならないコンパクトなドングル形状 |
| USBハブ経由でも使用可能 |
| キーボード入力でのログインと併用可 |