すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BG-2

品名 : 100mm/ 720W ディスクグラインダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番G10MH
モーター100V・720W・7.4A砥石サイズφ100×穴径:15mm
スピンドル径M10×1.5回転数12000rpm
最大出力930Wコード長2.5m
サイズ280×60×60(H)mm重量1.6kg
付属品#36レジノイド砥石×1(本体付属)
二重絶縁、スピンドルロック付
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-4、 
          ストップカーボン:EA813HH-14
販売価格

18,300(税抜)/ 20,130円(税込)

カタログ価格

18,300円(税抜)/20,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809BH-1
  • 品番

    EA809BH-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. XLS
仕様
  1. PDF