すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EL-13

品名 : AC100V/200W/20000lm 作業灯/LED(キャスター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LLX-W200K
商品名屋外用LEDライトスタンド用途屋内や屋外作業の作業灯として
仕様屋外用防雨型
過負荷付漏電遮断器
明るさ20,000ルーメン
色温度5,000K(昼白色)光源60WLED×3
20W上部灯×1
電源AC100V(50/60Hz兼用)消費電力200W
コード長10m電線仕様VCT2.0m㎡×3心(接地/引掛けコネクタ付)
プラグ仕様2P/2P(接地付)兼用オレールプラグ付コンセント仕様2P(接地付)×2
防塵・防水規格IP55サイズ355×355×1010(H)mm
収納時サイズ210×210×1015(H)mmキャスター径φ75mm
重量17.8㎏
雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプ
補助コンセント付で6台まで連結点灯して使用できます。
直管形LEDと上部灯にそれぞれ点灯スイッチがついているので、現場の状態に応じて明るさが変えられます。
スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能
自在キャスター×4(内2個ストッパー付)
20W上部灯付で広範囲へ照射できます。
汚れ防止用カバー付
販売価格

138,000(税抜)/ 151,800円(税込)

カタログ価格

138,000円(税抜)/151,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2102ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2102ページ
  • エスコ便利カタログ2103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top