すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814KB-6

品名 : [充電式] 作業灯/LED

仕様

明るさ(lm)2500(強)・1250(弱)連続点灯強:2500lm:3時間
弱:1250lm:6時間
電源AC100V(50/60Hz)、リチウムイオン電池サイズ135×45×185(H)mm
重量約1kg光源COB LED
充電時間約3.5~4時間(専用アダプタ+充電ケーブル使用時)防水性能IP54
付属品ACアダプタ、充電ケーブル
2段階切り替え(HIGH/LOW)
投光器として置いて使えます。
縦置き横置きで使えます。
100V直結使用でも充電式ポータブルとしても両方使えます。
100V電源直結点灯時には充電池が減りません。
ハンドル可動式
強力マグネットマウント付
アイコン
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/18 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2134ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2134ページ
  • エスコ便利カタログ2135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top