すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815D-5

品名 : 322x391x420mm 空リール

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日動工業型番NDH-00
仕様屋内型巻取可能コード長(φ10㎜)139m
連続耐荷重20kgf側板色エメラルドグリーン
サイズ322×391×420(H)mm側板径320mm
巻胴サイズφ179×296(D)mm重量5.2kg
コンセント数なしコンセント定格
電線・ホース・ロープなどの巻取りに便利な空リール
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0891ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ890ページ
  • エスコ便利カタログ891ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top