すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815LD-14A

品名 : [充電式] 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LW-10N
照明装置10W白色LED球20灯電源充電式リチウムイオン電池
(7.4V 2,200mAh)
充電時間約8時間明るさ500lm
連続点灯時間Hi時:約2時間
Low時:約4.5時間
点滅時:約10時間
サイズφ65×315mm
重量320g付属品ACアダプター
DC12V専用カープラグ
屋外用防雨型(IP65)
収納式吊下げフック、
グリップ部・先端部に強力マグネット付
点灯モード切替スイッチで用途に合わせて明るさを切替えられ、フラッシュ点灯も可能です。
点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。
グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます。
作業用照明、暗所照明、レジャー照明や常備灯、防災用など様々な用途にお使いいただけます。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 04:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA815LD-14B
  • 品番

    EA815LD-14B

  • コメント

    変更点:全光束、点灯・充電時間 等

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top